Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrostboden für Bauer® Gasflaschen-Container, BxT 2.100 147096-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-147096-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GB GFC-M 1
EAN/GTIN:
     4055091034607
Suchbegriffe:
Containergitterrostboden
Gitterrostboden Container
Gitterrostboden Gasflaschendepot
Gasflaschen-Container
Gitterrostboden für Bauer® Gasflaschen-Container, BxT 2.100 x 1.085 mm Mit dem Gitterrostboden für Gasflaschen-Container schaffen Sie eine stabile Abstellfläche für Ihre Gasflaschen und gleichen Bodenunebenheiten aus. Der im Außenbereich einsetzbare Gitterrostboden ist verzinkt und somit vor Korrosion geschützt. Stabile Grundlage: Gitterrostboden für die Gasflaschen-Lagerbox Verzinkt und korrosionsbeständig: ideal für den Außenbereich In verschiedenen Abmessungen für verschieden große Lagerboxen Marke = Bauer® Breite = 2100 mm Tiefe = 1085 mm
Weitere Informationen:
Breite:
2100 mm
Tiefe:
1085 mm
Marke:
Bauer®
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
2100.00 mm
DEPTH GRO:
2100.00 mm
WEIGHT GRO:
47.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,40*
€ 491,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,88*
€ 479,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,44*
€ 469,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,95*
€ 459,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,12*
€ 407,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.