Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Sperrpfosten, selbstaufrichtend, Rundrohr Ø 76 mm 147888-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-147888-YY
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     ASE 46/8
EAN/GTIN:
     4050576069204
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten, selbstaufrichtend, Rundrohr Ø 76 mm mit Flachkopf, zum Aufdübeln Der Edelstahl-Sperrpfosten, selbstaufrichtend ist hochwertig, wetterbeständig und hat ein edles Design. Mit dem Pfosten sperren Sie z. B. Parkplätze, Zufahrten oder repräsentative Bereiche sicher und wirkungsvoll ab. Selbstaufrichtender Edelstahlpfosten bis ca. 30º Neigung Wertbeständige Qualität, hochwertige Verarbeitung und repräsentatives Design Korrosionssicher und wartungsfrei Höhe über Flur 900 mm Mit Bodenplatte zum Aufdübeln und Federmechanismus Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften = selbstaufrichtend mit Bodenanker Kopfform = Flachkopf Höhe über Flur = 900 mm Pfosten Durchmesser = 76 mm Gesamtlänge = 900 mm Material = Edelstahl Oberfläche = geschliffen Beständigkeit = korrosionsbeständig Eigengewicht = 5 kg
Weitere Informationen:
Beständigkeit:
korrosionsbeständig
Eigengewicht:
5 kg
Gesamtlänge:
900 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Kopfform:
Flachkopf
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
geschliffen
Pfosten Durchmesser:
76 mm
Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften:
selbstaufrichtend mit Bodenanker
WEIGHT GRO:
8.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,63*
€ 236,01*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,45*
€ 236,03*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,32*
€ 247,57*
€ 4,95*
ab € 255,11*
€ 310,04*
€ 4,95*
ab € 254,79*
€ 310,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,57*
€ 294,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,14*
€ 291,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,09*
€ 275,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,09*
€ 265,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,32*
€ 240,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
ASE 46/7 CO
ab € 213,71*
Ähnlich
Mannus
ASE 46/9
ab € 214,74*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-05-0022
ab € 178,90*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-03-0015
ab € 130,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.