Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEMMDAL Hocker Premium, PU-Sitz, Sitzhöhe 560-820 mm, Teller 147965-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-147965-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-147965-YY
EAN/GTIN:
     4260257712002
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Werkstatthocker
arbeitsdrehhocker
HEMMDAL Hocker Premium, PU-Sitz, Sitzhöhe 560-820 mm, Tellerfuß Auf diesem HEMMDAL Premium-Hocker mit PU-Sitz nehmen Sie eine dynamische und anatomisch gesunde Arbeitsposition ein. Die Sitzfläche ist angenehm groß und bietet Einstellungsmöglichkeiten wie die Höhen- und Neigungseinstellung. Arbeitshocker mit ergonomisch geformter Sitzfläche aus Polyurethan (PU) Stufenlose Höheneinstellung über eine Gasfeder Um 7,5° Grad nach vorne und hinten neigbar Nach oben geschwungener Sitz für aufrechte Haltung Sitz Höhe = 560 mm Sitz Breite = 370 mm Sitz Tiefe = 260 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitz/Rückenlehne Material = PU-Schaum Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = blau Gestell Farbe = schwarz Unterbau = Tellerfuß Anlieferung = vormontiert Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 11,3 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Eigengewicht:
11.3 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
blau
Gestell Farbe:
schwarz
Sitz Breite:
370 mm
Sitz Höhe:
560 mm
Sitz Tiefe:
260 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
PU-Schaum
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Unterbau:
Tellerfuß
Tragkraft:
120 kg
HEIGHT GRO:
620.00 mm
WIDTH GRO:
370.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
13.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94013900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Rollhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,97*
€ 420,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,06*
€ 414,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,27*
€ 396,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,06*
€ 389,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,34*
€ 349,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.