Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenkarte für defibtech Defibrillator Lifeline View AED 148079-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148079-YY
Hersteller:
     Defib Deutschland
Herst.-Nr.:
     DAC-U2002EN
EAN/GTIN:
     4055091040936
Suchbegriffe:
Defibrillator-Datenkarte
Defibrillator-Speicherkarte
Datenkarte für defibtech Defibrillator Lifeline View AED Mit der Datenkarte für den defibtech Defibrillator Lifeline View AED erweitern Sie die Funktionen des Geräts. Im Demonstrations-Modus wird der korrekte Einsatz des Defibrillators auf dem Farbdisplay vorgeführt. Datenkarte mit Vor-Ort-Upgrades für Defibrillator Lifeline View AED Einfache Erweiterung durch Einführen der Karte ins Gerät Ermöglicht den Einsatz als Schulungsgerät Erhöht die Sicherheit und Effektivität des Defibrillators Marke = defibtech Breite = 42 mm Tiefe = 8 mm Material = Kunststoff RAL Farbe = RAL 9005 tiefschwarz Eigengewicht = 0,1 kg
Weitere Informationen:
Breite:
42 mm
Eigengewicht:
0.1 kg
Material:
Kunststoff
RAL Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz
Tiefe:
8 mm
Marke:
defibtech
HEIGHT GRO:
53.00 mm
WIDTH GRO:
42.00 mm
DEPTH GRO:
53.00 mm
WEIGHT GRO:
.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85238090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Defibrillatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,94*
€ 130,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.