Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenleiste für NoTrax Anti-Ermüdungsmatte aus Nitrilgummi, 148100-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148100-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     551M0005OR
EAN/GTIN:
     662641742277
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Kantenleiste für NoTrax Anti-Ermüdungsmatte aus Nitrilgummi, männlich, BxL 1.520 x 52 mm, orange Die Kantenleiste für die Anti-Ermüdungsmatte mit Anlaufschräge ermöglicht ein einfaches Begehen der Matte. Gleichzeitig minimiert sie das Stolperrisiko. Kantenleiste für Anti-Ermüdungsmatte – aus Nitrilgummi In unterschiedlichen Längen verfügbar Erhältlich in weiblicher und männlicher Variante Leisten lassen sich mit Skalpell zuschneiden Marke = NoTrax Breite = 1.520 mm Länge = 52 mm Material = Nitrilgummi Farbe = orange Eigengewicht = 1,3 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1520 mm
Eigengewicht:
1.3 kg
Farbe:
orange
Länge:
52 mm
Material:
Nitrilgummi
Marke:
NoTrax
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
50.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
40082900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte nitril, anti ermüdungsmatte, antiermüdungsmatte orange, Zubehör für Industriematten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
22
Frei Haus
ab € 18,18*
€ 25,57*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 20,59*
€ 28,78*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 17,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.