Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Drehteller Ministretch, Teller-Ø 1.500 mm, motorischer Antri 148602-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148602-YY
Hersteller:
     GEHO PACK
Herst.-Nr.:
     42 025
EAN/GTIN:
     4055091054063
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
handstretchfolie
Drehteller Ministretch, Teller-Ø 1.500 mm, motorischer Antrieb Mit einem Drehteller wickeln Sie Ihre Palettenladungen komfortabel in Stretchfolie ein und sorgen auf diese Weise für einen effektiven Transportschutz. Aussparungen für die Gabeln von Hubwagen und Gabelstaplern erleichtern die Beladung. Drehteller Ministretch mit Motorantrieb für halbautomatisches Verpacken Ergonomischer Antrieb über Fußpedal Aussparungen für Hubwagen- und Staplergabeln Für Palettengüter bis 1.500 kg geeignet Betriebsspannung 230 V (400 V optional) Tragkraft = 1500 kg Einfahröffnung = ja Durchmesser = 1500 mm Höhe = 69 mm Eigengewicht = 278 kg
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1500 mm
Eigengewicht:
278 kg
Einfahröffnung:
ja
Höhe:
69 mm
Tragkraft:
1500 kg
HEIGHT GRO:
2600.00 mm
WIDTH GRO:
2750.00 mm
DEPTH GRO:
1550.00 mm
WEIGHT GRO:
304.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84224000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Palettenwickler, Palettenwickler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4.522,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.522,30*
€ 5.381,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.496,26*
€ 5.350,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.393,47*
€ 5.228,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.347,27*
€ 5.173,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.338,01*
€ 5.162,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.