Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset Komfort für PET-Band, für Bandbreite 16mm 148612-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148612-YY
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17065
EAN/GTIN:
     4030198170656
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
Kunststoffbandabroller
Umreifungsset Komfort für PET-Band, für Bandbreite 16mm Mit diesem Umreifungsset aus Spanngerät, mobilen Abrollwagen, Metallschnallen, Palettiernadel und robustem Kraftband aus PET (Polyester) führen Sie eine manuelle Umreifung von Paletten und schweren Kartonagen durch. 1 Spanngerät für PET-Kraftband in 13–19 mm Breite 1 Abrollwagen mit Rollen, mit Ablagefach und zweiter Aufnahme für eine Ersatzrolle 1.000 Stück Metallschnallen 1 Palettiernadel 1 Rolle PET-Kraftband mit wahlweise 13 oder 16 mm Bandbreite Für Dauereinsatz geeignet Umreifungsgerät Typ = manuelle Umreifungsgeräte Geeignet für Material = Spanngerät inklusive = ja Breite = 16 mm Eigengewicht = 33 kg
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Eigengewicht:
33 kg
Spanngerät inklusive:
ja
Umreifungsgerät Typ:
manuelle Umreifungsgeräte
HEIGHT GRO:
930.00 mm
WIDTH GRO:
420.00 mm
DEPTH GRO:
930.00 mm
WEIGHT GRO:
33.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84224000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Banholzer u. We
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 281,82*
€ 331,57*
6 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 289,03*
€ 332,08*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 310,07*
€ 352,57*
7 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 319,80*
€ 364,81*
Lager 4445
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 369,46*
€ 418,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,42*
€ 497,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,12*
€ 491,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,12*
€ 444,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,13*
€ 440,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,46*
€ 439,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
19173
ab € 36,22*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,17*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30501
ab € 27,08*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17411
ab € 26,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.