Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Energie- und Druckluftverteiler, 6x Schuko, 2x Druckluf 148646-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148646-YY
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     KVE601016L
EAN/GTIN:
     4003644014644
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Energiewürfel
Hängeverteiler
Gartenkabeltrommel
HEDI Energie- und Druckluftverteiler, 6x Schuko, 2x Druckluft, 1x CEE Mit dem Verteiler für Energie und Druckluft schaffen Sie Anschlussmöglichkeiten für zahlreiche elektronische Geräte im Industriebereich. Der Hängeverteiler verfügt über 6 Schuko-Steckdosen und 2 Druckluftausgänge. Energieverteiler mit 6 Steckdosen und 2 Druckluftausgängen Inklusive 2 m langer Knotenkette und Karabiner zur Aufhängung Optional mit zusätzlichem CEE-Ausgang (5 x 16 A / 400 V) erhältlich Verteiler Typ = Hängeverteiler Schuko-Ausgänge (230 V) Anzahl = 6 CEE-Ausgänge (400 V) Anzahl = 1 Druckluftausgänge Anzahl = 2 Einsatzbereich = Außenbereich Innenbereich Schutz vor = Spritzwasser Staub Höhe = 305 mm Breite = 227 mm Tiefe = 212 mm Eigengewicht = 2,8 kg
Weitere Informationen:
CEE-Ausgänge (400 V) Anzahl:
1
Druckluftausgänge Anzahl:
2
Schuko-Ausgänge (230 V) Anzahl:
6
Breite:
227 mm
Eigengewicht:
2.8 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich\;Innenbereich\;
Höhe:
305 mm
Schutz vor:
Spritzwasser\;Staub\;
Tiefe:
212 mm
Verteiler Typ:
Hängeverteiler
HEIGHT GRO:
290.00 mm
WIDTH GRO:
232.00 mm
DEPTH GRO:
305.00 mm
WEIGHT GRO:
2.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85369095
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 80,67*
€ 98,80*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,95*
€ 101,50*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,21*
€ 102,93*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,24*
€ 103,83*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 105,64*
€ 127,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,53*
€ 151,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,23*
€ 143,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,69*
€ 138,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,64*
€ 125,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.