Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Global Stole A/S Beckenstütze für Schweißerhocker 148688-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148688-YY
Hersteller:
     Global Stole
Herst.-Nr.:
     625005
EAN/GTIN:
     4055091190693
Suchbegriffe:
Arbeitshocker
Global Stole A/S Beckenstütze für Schweißerhocker Die Beckenstütze für einen Schweißerhocker sorgt für eine entspannte Rückenmuskulatur beim Arbeiten. Die ergonomische Form ist genau auf die Bedürfnisse des Körpers ausgelegt. Bei Bedarf können Sie die Stütze schnell und einfach montieren. Ergonomisch geformte Beckenstütze für Schweißerhocker Einfach zu montieren Gefertigt aus schlagfestem Kunststoff Marke = Global Stole Material = Kunststoff Farbe = schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Marke:
Global Stole A\/S
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
1.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94019980
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,81*
€ 32,89*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 23,71*
€ 33,49*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.