Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Tischwaage mit Anzeigegerät, ungeeicht, BxT 500 x 400 mm 149024-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-149024-YY
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     1221-60OE
EAN/GTIN:
     4260598534264
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Tischwaage
tischwaage ade
ADE Tischwaage mit Anzeigegerät, ungeeicht, BxT 500 x 400 mm, Wägebereich max. 60 kg Diese vollelektronische Tisch- und Bodenwaage ADE mit Anzeigegerät ist ungeeicht und erweist Ihnen so auch bei Geschäftsvorgängen verlässliche Dienste. Die Datenschnittstelle RS 232 C übermittelt die Messergebnisse der Präzisionswaage an Ihren PC. Nach IP 65 gegen Staub und Strahlwasser geschützt Ungeeichte Tisch- und Bodenwaage Datenabgleich mit Drucker und PC möglich 6-stelliges, hinterleuchtetes LCD-Display Waagen Typ = Tischwaagen Waage Funktionen = Tara-Ausgleich Summier-Funktion Wägebereich = max. 60 kg Wägebereich min. = 20 g Wägeplattform Breite = 500 mm Wägeplattform Tiefe = 400 mm Wägeplattform Material = Edelstahl Wägeplattform Oberfläche = glatt Ziffernschritt = 20 g Eichfähig = ja Datenschnittstellen = RS-232C Stromversorgung = Netzbetrieb Akkubetrieb Höhe = 150 mm Tragkraft = 60 kg Eigengewicht = 21 kg
Weitere Informationen:
Datenschnittstellen:
RS-232C
Eigengewicht:
21 kg
Höhe:
150 mm
Wägebereich:
max. 60 kg
Wägebereich min.:
20 g
Stromversorgung:
Netzbetrieb\;Akkubetrieb\;
Waagen Typ:
Tischwaagen
Wägeplattform Breite:
500 mm
Wägeplattform Material:
Edelstahl
Wägeplattform Oberfläche:
glatt
Wägeplattform Tiefe:
400 mm
Ziffernschritt:
20 g
Tragkraft:
60 kg kg
Waage Funktionen:
Tara-Ausgleich\;Summier-Funktion\;
Eichfähig:
ja
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
24.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84238289
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: plattformwaage, tischwaagen geeicht, Bodenwaagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 534,90*
€ 614,10*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,35*
€ 617,00*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 549,27*
€ 625,74*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 596,93*
€ 680,05*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,91*
€ 762,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,74*
€ 744,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,05*
€ 728,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,04*
€ 683,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,10*
€ 670,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,27*
€ 653,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.