Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Profilschutz Rechteck, zum Aufstecken, Profil 25 x 3 149042-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-149042-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     422.24.758
EAN/GTIN:
     4055381420363
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Kantenwarnprofil
Wandschutzprofil
MORAVIA Profilschutz Rechteck, zum Aufstecken, Profil 25 x 30 mm (HxB), 1 m Das Schutzprofil zum Aufstecken ist ein zuverlässiger Warnhinweis und eine Sicherung für verschiedene Betriebsbereiche. Verlassen Sie sich auf das langlebige Material, die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und die einfache Montage dieses Profilschutzes. Aufsteckbarer Profilschutz mit Rechteck-Profil Material aus flexiblem und alterungsbeständigem Polyurethanschaum UV-Licht- sowie lösungsmittelbeständig Temperaturbeständigkeit bei -40 °C bis +90 °C Sicherheit durch Brandklassifikation UL 94 bestätigt Material = PU-Schaum TPU/PU Profil = Rechteck Profil Höhe = 25 mm Profil Breite = 30 mm Länge = 1000 mm Temperaturbeständig = -40 - 90 °C Farbe = gelb schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Material:
PU-Schaum\;TPU\/PU\;
Profil:
Rechteck
Farbe:
gelb\;schwarz\;
Profil Breite:
30 mm
Profil Höhe:
25 mm
Temperaturbeständig:
-40 - 90 °C
HEIGHT GRO:
85.00 mm
WIDTH GRO:
1060.00 mm
DEPTH GRO:
90.00 mm
WEIGHT GRO:
.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Weitere Suchbegriffe: eckschutzprofil, Prallschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 23,12*
€ 30,56*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 26,24*
€ 34,51*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,48*
€ 40,08*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,34*
€ 60,88*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
422.19.578
ab € 10,11*
Zubehör
Moravia
422.18.356
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.