| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-149071-YY Herst.-Nr.: BA-95.100-292-44-19 EAN/GTIN: 4250416823649 |
| |
|
| | |
| Arbeitsdrehstuhl BM Industrie, Kunstleder, Sitzhöhe 680-800 mm, Bodengleiter, Fußring mit Platte, grau Verbringen Sie einen Großteil Ihrer Arbeitszeit im Sitzen, ist es wichtig, die richtige Körperhaltung einzunehmen. Der Arbeitsdrehstuhl BM Industrie unterstützt Sie dabei mit ergonomischer Sitzfläche und normgerechter Sitzneigeverstellung. Arbeitsstuhl mit Rollen oder Bodengleitern Wahlweise mit Fußring und Fußplatte Sitz und Rückenlehne mit Bezug aus Kunstleder Stufenlos höhenverstellbar mittels Gasfeder Gestell aus Rundrohr mit glasfaserverstärktem Kunststoff-Fußkreuz Unterbau = Bodengleiter Gleiter mit Fußring Sitz Höhe = 680 - 800 mm Sitz Breite = 470 mm Sitz Tiefe = 450 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitzneigeverstellung = ja Sitz/Rückenlehne Material = Kunstleder Rückenlehne Höhe = 350 mm Rückenlehne Breite = 400 mm Rückenlehne Tiefe = 50 mm Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich = 560 - 630 mm Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = grau Gestell Farbe = schwarz Gestell Material = Metall Polyamid Gestell Oberfläche = lackiert Anlieferung = vollständig montiert Tragkraft = 125 kg Eigengewicht = 20 kg Weitere Informationen: | | Anlieferung: | vollständig montiert | Eigengewicht: | 20 kg | Farbe Sitzfläche/Rückenlehne: | grau | Gestell Farbe: | schwarz | Gestell Material: | Metall\;Polyamid\; | Gestell Oberfläche: | lackiert | Rückenlehne Breite: | 400 mm | Rückenlehne Höhe: | 350 mm | Rückenlehne Tiefe: | 50 mm | Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich: | 560 - 630 mm | Sitz Breite: | 470 mm | Sitz Höhe: | 680 - 800 mm | Sitz Tiefe: | 450 mm | Sitz/Rückenlehne Material: | Kunstleder | Sitzhöhe verstellbar: | stufenlos | Sitzneigeverstellung: | ja | Unterbau: | Bodengleiter\;Gleiter mit Fußring\; | Tragkraft: | 125 kg | HEIGHT GRO: | 1300.00 mm | WIDTH GRO: | 680.00 mm | DEPTH GRO: | 700.00 mm | WEIGHT GRO: | 20.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94013900 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | trans-o-flex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürostuhl leder, ergonomischer bürostuhl |
| | |
| |