Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulentisch mit Tellerfuß, ØxH 1.000 x 720 mm, Buche 149110-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-149110-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-710202-BU/WA
EAN/GTIN:
     4038933041209
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Säulenhubtisch
Säulentisch
Säulentisch mit Tellerfuß, ØxH 1.000 x 720 mm, Buche Der solide verarbeitete Säulentisch ist rund und mit einem Tellerfuß ausgestattet. Sie können den Tisch für unterschiedlichste Zwecke verwenden. Strapazierfähiger runder Säulentisch mit Tellerfuß Tischsäulen sind kratz- und stoßfest dank Pulverbeschichtung Tisch Typ = Besprechungs- und Mehrzwecktische Tisch Form = Rund Tischbein Typ = Rundfuß Tischplatte Material = Dreischicht-Feinspanplatte Melaminharz Gestell Material = Metall Höhe = 720 mm Anlieferung = zerlegt
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Farbe:
Buche
Gestell Material:
Metall
Höhe:
720 mm
Tischbein Typ:
Rundfuß
Tisch Form:
Rund
Tischplatte Material:
Dreischicht-Feinspanplatte\;Melaminharz\;
Tisch Typ:
Besprechungs- und Mehrzwecktische
WEIGHT GRO:
28.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,39*
€ 315,21*
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,61*
€ 343,19*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,50*
€ 668,65*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,19*
€ 408,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,59*
€ 402,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,39*
€ 387,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,44*
€ 380,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,61*
€ 332,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.