| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-149127-YY Herst.-Nr.: N-13HFR09-AS EAN/GTIN: 4038933419602 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Säulentisch mit Fußkreuz, höhenverstellbar, ØxH 900 x 735-1.175 mm, Ahorn Der solide konstruierte Säulentisch ist rund und gewährleistet mit seinem Fußkreuz-Gestell einen stabilen Stand. Er ist in der Höhe verstellbar und eignet sich für vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Runder Säulentisch mit feststehendem Fußkreuz In verschiedenen Farbdekors erhältlich Tischsäulen sind pulverbeschichtet Tisch Typ = Besprechungs- und Mehrzwecktische Tisch Form = Rund Tischbein Typ = Rundfuß Tischplatte Material = Dreischicht-Feinspanplatte Melaminharz Gestell Material = Metall Anlieferung = zerlegt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anlieferung: | zerlegt | Farbe: | Ahorn | Gestell Material: | Metall | Höhe: | 735 - 1175 mm | Tischbein Typ: | Rundfuß | Tisch Form: | Rund | Tischplatte Material: | Dreischicht-Feinspanplatte\;Melaminharz\; | Tisch Typ: | Besprechungs- und Mehrzwecktische | WEIGHT GRO: | 30.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | DHL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 752,10* | € 859,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 753,54* | € 859,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 755,05* | € 863,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4445 | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 803,95* | € 916,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.693,13* | € 1.881,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|