Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Wasch- und Tauchbehälter, rot, 4 Liter 149223-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-149223-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JUT27601RD
EAN/GTIN:
     0697841041349
Suchbegriffe:
Tauch-Behälter
Tauchbehälter
Wasch-Behälter
Waschbehälter
Justrite® Wasch- und Tauchbehälter, rot, 4 Liter Der Justrite Wasch- und Tauchbehälter dient Ihnen als mobile und funktionale Vorrichtung zum Reinigen von Kleinteilen in Lösungen. Sie erhalten den pulverbeschichteten Behälter in verschiedenen Ausführungen und mit funktionalem Zubehör. Mobiler Reinigungsbehälter aus pulverbeschichtetem Stahlblech Feststellbarer und im Brandfall selbsttätig schließender Deckel Hohe Standsicherheit, sicheres Arbeiten Variante mit HDPE-Folie hochbeständig gegen aggressive Flüssigkeiten In unterschiedlichen Farben und Behältervolumina erhältlich Behältertyp = Tauchbehälter Verschluss Typ = Deckel Verschluss Material = Stahl Selbstschließend = ja Überdruckventil = nein Explosionsgeschützt = nein Flammensperre = nein FM approved = ja Bügel/Griffe Material = Stahl Farbe = rot Material = Stahlblech Durchmesser = 238 mm Höhe = 140 mm Volumen = 4 l Eigengewicht = 2 kg
Weitere Informationen:
Durchmesser:
238 mm
Eigengewicht:
2 kg
Farbe:
rot
FM approved:
ja
Höhe:
140 mm
Selbstschließend:
ja
Verschluss Typ:
Deckel
Verschluss Material:
Stahl
Volumen:
4 l
Behältertyp:
Tauchbehälter
Explosionsgeschützt:
nein
Flammensperre:
nein
Bügel/Griffe Material:
Stahl
Material:
Stahlblech
Überdruckventil:
nein
HEIGHT GRO:
330.00 mm
WIDTH GRO:
330.00 mm
DEPTH GRO:
178.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: waschbehälter stahl, tauchbehälter, Teilereiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,87*
€ 164,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.