Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter, mit automatischer Auslösung, mit Füßen, 149328-YY RAL 5012 lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-149328-YY-3017
Hersteller:
     Karl H. Bartels
Herst.-Nr.:
     116.304.100
EAN/GTIN:
     4260760580631
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Klappbodenbehälter, mit automatischer Auslösung, mit Füßen, Volumen 1,5 m³, lichtblau Der Klappbodenbehälter mit automatischer Druckauslösung überzeugt durch geringe Außenabmessungen bei größtmöglichem Volumen. So nutzen Sie den Container auch in engen Arbeitsgängen oder niedrigen Maschinenauswürfen und sparen Platz bei der Lagerung. Klappbodenbehälter mit Bodenklappe zum automatischen Entleeren Ausführung mit Füßen Durch Einfahrtaschen bequem mit dem Stapler zu verfahren Solide Konstruktion aus Stahl und Stahlblech Entleerungsfunktion = Klappboden Druckmechanismus Behälter Volumen = 1,5 m³ Tragkraft = 1500 kg Länge = 1900 mm Breite = 1104 mm Höhe = 1091 mm Unterbau = Füße Einfahrtaschen Außenabstand = 860 mm Einfahrtaschen Innenabstand = 660 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 200 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 70 mm Eigengewicht = 225 kg
Weitere Informationen:
Einfahrtaschen Außenabstand:
860 mm
Behälter Volumen:
1.5 m³
Breite:
1104 mm
Eigengewicht:
225 kg
Höhe:
1091 mm
Einfahrtaschen Innenabstand:
660 mm
Länge:
1900 mm
Unterbau:
Füße
Tragkraft:
1500 kg
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
200 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
70 mm
Entleerungsfunktion:
Klappboden\;Druckmechanismus\;
HEIGHT GRO:
1091.00 mm
WIDTH GRO:
1900.00 mm
DEPTH GRO:
1104.00 mm
WEIGHT GRO:
253.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73090090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Bartels-Conjar
Farbe RAL (variabel):
RAL 5012 lichtblau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.765,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.963,67*
€ 2.336,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.935,22*
€ 2.302,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.846,08*
€ 2.196,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.798,86*
€ 2.140,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.765,43*
€ 2.100,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.