Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstrichter Edelstahl, für Stutzen DIN 71 149392-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-149392-YY
Herst.-Nr.:
     TK71
EAN/GTIN:
     4055091047348
Suchbegriffe:
Sicherheitsbehältertrichter
Sicherheitstrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Sicherheitstrichter Edelstahl, für Stutzen DIN 71 Der Sicherheitstrichter aus Edelstahl ermöglicht das sichere Befüllen und Umfüllen von brennbaren Flüssigkeiten in Sicherheitsbehälter. Die Flammen- und Überfüllsicherung verhindert, dass Gefahrstoffe austreten oder sich entzünden können. Hochwertige und beständige Sicherheitstrichter aus Edelstahl Große Einfüllöffnung von 120 mm mit Deckel Flammensicherung verhindert Entzündung brennbarer Flüssigkeiten im Brandfall Überfüllsicherung für sicheres Befüllen von Sicherheitsbehältern Für unterschiedlich große Anschlussstutzen erhältlich Geeignet für Flüssigkeiten = brennbare Flüssigkeiten nicht brennbare Flüssigkeiten Höhe = 125 mm Durchmesser = 140 mm Einfüllöffnung Durchmesser = 120 mm Wandstärke = 0,6 mm Deckel Typ = Klappdeckel Deckel Durchmesser = 140 mm Sieb = ja Flammensperre = ja Material = Edelstahl
Weitere Informationen:
Deckel Durchmesser:
140 mm
Deckel Typ:
Klappdeckel
Durchmesser:
140 mm
Geeignet für Flüssigkeiten:
brennbare Flüssigkeiten\;nicht brennbare Flüssigkeiten\;
Einfüllöffnung Durchmesser:
120 mm
Flammensperre:
ja
Höhe:
125 mm
Material:
Edelstahl
Sieb:
ja
Wandstärke:
0.6 mm
HEIGHT GRO:
375.00 mm
WIDTH GRO:
160.00 mm
DEPTH GRO:
160.00 mm
WEIGHT GRO:
1.101000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239300
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Trichter, sicherheitstrichter rötzmeier, sicherheitstrichter, Fasstrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 150,96*
€ 179,05*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 163,37*
€ 192,34*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 183,32*
€ 214,88*
Frei Haus
ab € 168,43*
€ 218,86*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,34*
€ 228,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,10*
€ 228,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,04*
€ 223,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,05*
€ 220,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,37*
€ 194,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 163,37* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.