Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-149541-YY Herst.-Nr.: N-10Q7208-SB EAN/GTIN: 4038933100326 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anstell-Querrollladenschrank Profi, 2 OH, Breite 800 mm, Buche Verstauen Sie Arbeitsmaterialien in Büro und Werkstatt platzsparend in diesem Rollladenschrank. Der Anstellrollladenschrank PROFI ist mit anderen Möbeln der Büromöbelserie PROFI flexibel kombinierbar. Schrank mit Rollo zur platzsparenden Aufbewahrung von Arbeitsutensilien Besonders widerstandsfähig durch Melaminharzbeschichtung Abschließbar zur sicheren Verwahrung von Unterlagen Gesamthöhe = 720 mm Gesamtbreite = 800 mm Gesamttiefe = 425 mm Korpus RAL Farbe = Tür Typ = Rollladen Böden Anzahl = 1 Schranknutzung = Büro Werkstatt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Böden Anzahl: | 1 | Korpus RAL Farbe: | Buche | Gesamtbreite: | 800 mm | Gesamttiefe: | 425 mm | Schranknutzung: | Büro\;Werkstatt\; | Tür Typ: | Rollladen | Gesamthöhe: | 720 mm | WEIGHT GRO: | 34.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94033019 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | DHL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 340,02* | € 406,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 344,46* | € 410,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 343,19* | € 410,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 347,14* | € 412,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4445 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 383,34* | € 453,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|