Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzebene für Büroschränke Lissabon, Breite 800 mm, Buche 149943-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-149943-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-380001-BU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
büromehrzweckschrank geramöbel
Aufsatzebene für Büroschränke Lissabon, Breite 800 mm, Buche Die Aufsatzebene für die Büroschränke Lissabon besteht – passend zur Möbelserie – aus einer 3-Schicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung. Nutzen Sie die Möbelerweiterung als zusätzliche Ablagefläche. Aufsatzebene für die Büroschränke Lissabon Aus robuster 3-Schicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung In verschiedenen Farbdekors verfügbar Breite = 800 mm Tiefe = 400 mm Farbe = Buche
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Farbe:
Buche
Tiefe:
400 mm
HEIGHT GRO:
105.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039100
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Büromöbelserie Lissabon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.