Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürschrank Lissabon, 3 OH, lichtgrau 149983-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-149983-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-383502-LL
EAN/GTIN:
     4038933409092
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetürschrank Lissabon, 3 OH, lichtgrau Schrank-Schiebetüren-Systeme sind eine gute Aufbewahrungslösung für Unterlagen am Arbeitsplatz. Je nachdem, ob Sie Ordner oder andere Formate verstauen wollen, können Sie die Fachböden ganz nach Ihren Bedürfnissen einstellen. Schiebetürschrank Lissabon aus robustem und langlebigem Material Gute Bodenanpassung durch justierbare Füße 32 mm Raster zum Verstellen der Fachböden Gesamthöhe = 1104 mm Gesamtbreite = 800 mm Gesamttiefe = 400 mm Fronten Farbe = lichtgrau Korpus Farbe = lichtgrau Tür Typ = Schiebetür Böden Anzahl = 2 Schranknutzung = Büro Werkstatt
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
2
Fronten Farbe:
lichtgrau
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamttiefe:
400 mm
Korpus Farbe:
lichtgrau
Schranknutzung:
Büro\;Werkstatt\;
Tür Typ:
Schiebetür
Gesamthöhe:
1104 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94033091
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, Büromöbelserie Lissabon - Professionell und langlebig
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 238,21*
€ 287,30*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,39*
€ 287,34*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,93*
€ 300,87*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,81*
€ 301,23*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 275,35*
€ 329,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,30*
€ 391,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,73*
€ 387,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,98*
€ 361,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,05*
€ 358,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,35*
€ 327,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.