Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenregal Lissabon, 6 Ordnerhöhen, Breite 400 mm, Buche 149994-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-149994-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-346001-B
EAN/GTIN:
     4038933057286
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Aktenregal Lissabon, 6 Ordnerhöhen, Breite 400 mm, Buche Nennbreite = 400 mm Nennhöhe = 2160 mm Böden Anzahl = 5 Nenntiefe = 400 mm Feldtyp = Grundfeld Zugriffsmöglichkeiten = einseitig
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
5
Feldtyp:
Grundfeld
Nennbreite:
400 mm
Nennhöhe:
2160 mm
Nenntiefe:
400 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
einseitig
WEIGHT GRO:
36.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94033099
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Alicante, alicante, Büromöbelserie Lissabon - Professionell und langlebig
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 194,56*
€ 233,29*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,81*
€ 233,31*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 185,08*
€ 234,25*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,82*
€ 235,40*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 215,06*
€ 256,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,66*
€ 305,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,02*
€ 302,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,31*
€ 281,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,72*
€ 278,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,06*
€ 255,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.