Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürschrank Lissabon, 2 OH, Ahorn 149999-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-149999-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-382100-AA
EAN/GTIN:
     4038933059273
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
Flügeltürschrank Lissabon, 2 OH, Ahorn In diesem Flügeltürenschrank fürs Büro bewahren Sie wichtige Unterlagen geschützt und geordnet auf. Dank höhenverstellbarer Einlegeböden können Sie den Innenraum des Schranks individuell aufteilen. Leicht gebauter Flügeltürenschrank fürs Büro Besteht aus soliden 3-Schicht-Feinspanplatten Einlegeböden in Stufen von 32 mm verstellbar Je nach Modell mit 2 oder 3 Ordnerhöhen Gesamthöhe = 752 mm Gesamtbreite = 800 mm Gesamttiefe = 420 mm Korpus Farbe = Ahorn Tür Typ = Flügeltür Böden Anzahl = 1 Schranknutzung = Büro Werkstatt
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
1
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamttiefe:
420 mm
Korpus Farbe:
Ahorn
Schranknutzung:
Büro\;Werkstatt\;
Tür Typ:
Flügeltür
Gesamthöhe:
752 mm
WEIGHT GRO:
31.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94033019
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 221,63*
€ 267,12*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,89*
€ 267,15*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,82*
€ 269,61*
21 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 210,29*
€ 269,88*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 244,03*
€ 294,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,51*
€ 350,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,33*
€ 346,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,52*
€ 324,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,50*
€ 321,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,03*
€ 290,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.