Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürschrank Lissabon, 6 OH, Breite 400 mm, Ahorn 150005-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-150005-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-346100-AA
EAN/GTIN:
     4038933057293
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Alicante
Flügeltürschrank Lissabon, 6 OH, Breite 400 mm, Ahorn Gesamthöhe = 2160 mm Gesamtbreite = 400 mm Gesamttiefe = 420 mm Fronten Farbe = Ahorn Korpus Farbe = Ahorn Tür Typ = Flügeltür Böden Anzahl = 5 Schranknutzung = Büro Werkstatt
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
5
Fronten Farbe:
Ahorn
Gesamtbreite:
400 mm
Gesamttiefe:
420 mm
Korpus Farbe:
Ahorn
Schranknutzung:
Büro\;Werkstatt\;
Tür Typ:
Flügeltür
Gesamthöhe:
2160 mm
WEIGHT GRO:
52.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94033091
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,10*
€ 330,60*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,53*
€ 331,88*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,92*
€ 351,77*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,86*
€ 355,57*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 308,23*
€ 372,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,82*
€ 443,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,59*
€ 439,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,28*
€ 413,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,11*
€ 407,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,23*
€ 366,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.