Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürschrank Lissabon, 5 OH, Breite 400 mm, Ahorn 150017-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-150017-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-345100-AA
EAN/GTIN:
     4038933478661
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
Flügeltürschrank Lissabon, 5 OH, Breite 400 mm, Ahorn Gesamthöhe = 1808 mm Gesamtbreite = 400 mm Gesamttiefe = 420 mm Fronten Farbe = Ahorn Korpus Farbe = Ahorn Tür Typ = Flügeltür Böden Anzahl = 4 Schranknutzung = Büro Werkstatt
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Fronten Farbe:
Ahorn
Gesamtbreite:
400 mm
Gesamttiefe:
420 mm
Korpus Farbe:
Ahorn
Schranknutzung:
Büro\;Werkstatt\;
Tür Typ:
Flügeltür
Gesamthöhe:
1808 mm
WEIGHT GRO:
47.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94033091
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,80*
€ 257,23*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,88*
€ 258,45*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,14*
€ 288,37*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,68*
€ 290,47*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 253,71*
€ 313,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,93*
€ 373,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,38*
€ 365,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,14*
€ 344,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,37*
€ 340,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,71*
€ 301,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
S-346100-WE
ab € 287,52*
Ähnlich
Geramöbel
S-343102-AH
ab € 198,12*
Ähnlich
Geramöbel
S-343102-BU
ab € 198,94*
Ähnlich
Geramöbel
S-343102-LG
ab € 197,71*
Ähnlich
Geramöbel
S-342100-AH
ab € 172,04*
Ähnlich
Geramöbel
S-342100-BU
ab € 172,02*
Ähnlich
Geramöbel
S-342100-LG
ab € 171,88*
Ähnlich
Geramöbel
S-346100-AH
ab € 269,10*
Ähnlich
Geramöbel
S-346100-BU
ab € 270,96*
Ähnlich
Geramöbel
S-346100-LG
ab € 269,86*
Ähnlich
Geramöbel
S-342100-WW
ab € 165,06*
Ähnlich
Geramöbel
S-343102-WW
ab € 190,90*
Ähnlich
Geramöbel
S-345100-LL
ab € 206,94*
Ähnlich
Geramöbel
S-345100-BB
ab € 207,39*
Ähnlich
Geramöbel
S-345100-WW
ab € 206,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.