Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürschrank Lissabon, 5 OH, Breite 400 mm, lichtgrau 150019-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-150019-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-345100-LL
EAN/GTIN:
     4038933478685
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
Flügeltürschrank Lissabon, 5 OH, Breite 400 mm, lichtgrau Gesamthöhe = 1808 mm Gesamtbreite = 400 mm Gesamttiefe = 420 mm Fronten Farbe = lichtgrau Korpus Farbe = lichtgrau Tür Typ = Flügeltür Böden Anzahl = 4 Schranknutzung = Büro Werkstatt
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Fronten Farbe:
lichtgrau
Gesamtbreite:
400 mm
Gesamttiefe:
420 mm
Korpus Farbe:
lichtgrau
Schranknutzung:
Büro\;Werkstatt\;
Tür Typ:
Flügeltür
Gesamthöhe:
1808 mm
WEIGHT GRO:
47.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94033091
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,39*
€ 255,66*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,94*
€ 256,87*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,09*
€ 286,60*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,63*
€ 288,69*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 254,42*
€ 312,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,00*
€ 371,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,45*
€ 363,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,21*
€ 341,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,57*
€ 338,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,42*
€ 302,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
S-346100-WE
ab € 287,52*
Ähnlich
Geramöbel
S-343102-AH
ab € 198,12*
Ähnlich
Geramöbel
S-343102-BU
ab € 198,94*
Ähnlich
Geramöbel
S-343102-LG
ab € 197,71*
Ähnlich
Geramöbel
S-342100-AH
ab € 172,04*
Ähnlich
Geramöbel
S-342100-BU
ab € 172,02*
Ähnlich
Geramöbel
S-342100-LG
ab € 171,88*
Ähnlich
Geramöbel
S-346100-AH
ab € 269,10*
Ähnlich
Geramöbel
S-346100-BU
ab € 270,96*
Ähnlich
Geramöbel
S-346100-LG
ab € 269,86*
Ähnlich
Geramöbel
S-342100-WW
ab € 165,06*
Ähnlich
Geramöbel
S-343102-WW
ab € 190,90*
Ähnlich
Geramöbel
S-345100-BB
ab € 207,39*
Ähnlich
Geramöbel
S-345100-AA
ab € 206,80*
Ähnlich
Geramöbel
S-345100-WW
ab € 206,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.