Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-150034-YY Herst.-Nr.: S-346010-L EAN/GTIN: 4038933409245 |
| |
|
| | |
| Eckanstellregal Lissabon, 6 Ordnerhöhen, lichtgrau Nennbreite = 400 mm Nennhöhe = 2160 mm Böden Anzahl = 5 Nenntiefe = 400 mm Feldtyp = Grundfeld Zugriffsmöglichkeiten = einseitig Weitere Informationen: | | Böden Anzahl: | 5 | Feldtyp: | Grundfeld | Nennbreite: | 400 mm | Nennhöhe: | 2160 mm | Nenntiefe: | 400 mm | Zugriffsmöglichkeiten: | einseitig | WEIGHT GRO: | 30.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94033099 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 204,01* | € 248,90* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,87* | € 248,93* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,62* | € 249,99* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 220,79* | € 269,18* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 240,68* | € 293,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|