Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wicke Lenkrolle Polyamid , inkl. Feststeller, spurlos, Ø x B 150100-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-150100-YY
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     146276N
EAN/GTIN:
     4053357016749
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Wicke Lenkrolle Polyamid , inkl. Feststeller, spurlos, Ø x Breite 100 x 38 mm, TK 200 kg Glatte und ebene Böden sind die optimale Grundlage für die Lenkrolle Wicke Polyamid, inkl. Feststeller. Aber sie kann auch auf anderen Böden verwendet werden. Mit dem Feststeller kann man am gewünschten Ort sicher stehen. Polyamid-Bereifung - stoß-, schlag- und abriebfest, bruchsicher und hohe Beständigkeit Geeignet für glatte, ebene Böden Mit robustem, weitgehend wartungsfreiem Rollenlager Gehäuse mit Anschraubplatte und Feststeller aus verzinktem Stahlblech Rollen Typ = Transportgeräterollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 38 mm Rad Durchmesser = 100 mm Radachse = verschraubt Rollen Feststellfunktion = Lenkrollen mit Feststellern Rollen Lagerung = Rollenlager Rollwiderstand = hervorragend Felge Material = Polyamid Schwenklager = Kugelkranz, zweifach Schwenklagerabdichtung = ja Schwenkwiderstand = besonders gering Plattenmaß Länge = 105 mm Plattenmaß Breite = 80 mm Schraubloch Durchmesser = 9 mm Laufbelag Material = Polyamid Laufeigenschaft = geringer Rollwiderstand Lauffläche Farbe = natur Bodenschonung = befriedigend Bereifung spurlos = ja Abriebfest = ja Bereifung pannensicher = ja Ausladung = 38 mm Gehäuse Material = Stahl Oberfläche Material = verzinkt Befestigungsart = Anschraubplatte Höhe = 125 mm Tragkraft = 200 kg
Weitere Informationen:
Abriebfest:
ja
Ausladung:
38 mm
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Bereifung spurlos:
ja
Bodenschonung:
befriedigend
Felge Material:
Polyamid
Höhe:
125 mm
Laufbelag Material:
Polyamid
Laufeigenschaft:
geringer Rollwiderstand
Lauffläche Farbe:
natur
Gehäuse Material:
Stahl
Oberfläche Material:
verzinkt
Bereifung pannensicher:
ja
Plattenmaß Breite:
80 mm
Plattenmaß Länge:
105 mm
Radachse:
verschraubt
Rad Breite:
38 mm
Rad Durchmesser:
100 mm
Rollen Typ:
Transportgeräterollen
Rollen Feststellfunktion:
Lenkrollen mit Feststellern
Rollen Lagerung:
Rollenlager
Rollwiderstand:
hervorragend
Schraubloch Durchmesser:
9 mm
Schwenklager:
Kugelkranz\, zweifach
Schwenklagerabdichtung:
ja
Schwenkwiderstand:
besonders gering
Tragkraft:
200 kg
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87169090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, apparaterollen kunststoff, apparaterolle, lenkrollen 100 mm, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
50
€ 7,90*
ab € 8,16*
€ 11,35*
3 Tage
unbekannt
€ 7,75*
ab € 8,86*
€ 12,33*
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 16,75*
€ 22,93*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.