Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wicke Polyamid-Rad, Rollenlager, ØxB 125 x 38 mm, TK 200 kg 150106-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-150106-YY
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     100681
EAN/GTIN:
     4053357009079
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidrad wicke
Wicke Polyamid-Rad, Rollenlager, ØxB 125 x 38 mm, TK 200 kg Das bruchsichere Polyamid-Rad von Wicke sorgt für einen ruhigen und leichten Lauf auf glatten Böden. Auf Teppichen, PVC und Estrich laufen diese Räder auch gut, eignen sich aber besonders für ebene und glatte Böden. Polyamid-Bereifung - stoß-, schlag- und abriebfest, bruchsicher und hohe Beständigkeit Geeignet für glatte, ebene Böden Mit robustem, weitgehend wartungsfreiem Rollenlager Radtyp = Transportgeräterad Achsloch Durchmesser = 15 mm Nabenlänge = 50 mm Rollen Lagerung = Rollenlager Rollwiderstand = hervorragend Felge Material = Polyamid Laufbelag Material = Polyamid Laufeigenschaft = geringer Rollwiderstand Bereifung spurlos = ja Bereifung pannensicher = ja Abriebfest = ja Fahrgeräusch = befriedigend
Weitere Informationen:
Abriebfest:
ja
Achsloch Durchmesser:
15 mm
Bereifung spurlos:
ja
Fahrgeräusch:
befriedigend
Felge Material:
Polyamid
Laufbelag Material:
Polyamid
Laufeigenschaft:
geringer Rollwiderstand
Nabenlänge:
50 mm
Bereifung pannensicher:
ja
Radtyp:
Transportgeräterad
Rollen Lagerung:
Rollenlager
Rollwiderstand:
hervorragend
WEIGHT GRO:
1.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad, polyamidrollen, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
80
€ 7,90*
ab € 3,39*
€ 5,14*
2 Tage
unbekannt
€ 7,75*
ab € 5,24*
€ 7,62*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 8,05*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,98*
€ 13,88*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
100679
ab € 2,56*
Ähnlich
Wicke
143220
ab € 5,37*
Ähnlich
Wicke
100691
ab € 9,64*
Ähnlich
Wicke
100677
ab € 2,18*
Ähnlich
Wicke
100805
ab € 6,73*
Ähnlich
Wicke
100807
ab € 12,04*
Ähnlich
Wicke
100809
ab € 16,81*
Ähnlich
Wicke
100812
ab € 19,00*
Ähnlich
Wicke
100610
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.