Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wicke Lenkrolle Elastik-Vollgummi, Alufelge, Ø x Breite 200 150139-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-150139-YY
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     150104N
EAN/GTIN:
     4053357029671
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
vollgummi lenkrolle 200/50 350kg
lenkrollen gummiräder
Wicke Lenkrolle Elastik-Vollgummi, Alufelge, Ø x Breite 200 x 50 mm, Schraubloch-Ø 11 mm, TK 350 kg Mit einer leichten, korrosionsunempfindlichen Aluminiumfelge ausgestattet und geräuscharm beim Fahren. Die Lenkrolle Wicke Elastik-Vollgummi ist in vielerlei Hinsicht eine gute Wahl. Vollgummi-Elastik-Bereifung - großer Fahrkomfort, laufruhig, geräuscharm und bodenschonend Geeignet für unebene, raue Böden Mit robustem, weitgehend wartungsfreiem Rollenlager Gehäuse mit Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblech Rollen Typ = Transportgeräterollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 200 mm Radachse = verschraubt Rollen Lagerung = Rillenkugellager Rollwiderstand = sehr gut Felge Material = Aluminium Schwenklager = Kugelkranz, zweifach Schwenklagerabdichtung = ja Plattenmaß Länge = 105 mm Plattenmaß Breite = 80 mm Schraubloch Durchmesser = 11 mm Laufbelag Material = Elastik Laufeigenschaft = bodenschonend stoßdämpfend geräuscharm Lauffläche Farbe = schwarz Bodenschonung = sehr gut Bereifung pannensicher = ja Ausladung = 54 mm Gehäuse Material = Stahl Oberfläche Material = verzinkt Befestigungsart = Anschraubplatte Höhe = 235 mm Tragkraft = 350 kg
Weitere Informationen:
Ausladung:
54 mm
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Bodenschonung:
sehr gut
Felge Material:
Aluminium
Höhe:
235 mm
Laufbelag Material:
Elastik
Laufeigenschaft:
bodenschonend\;stoßdämpfend\;geräuscharm\;
Lauffläche Farbe:
schwarz
Gehäuse Material:
Stahl
Oberfläche Material:
verzinkt
Bereifung pannensicher:
ja
Plattenmaß Breite:
80 mm
Plattenmaß Länge:
105 mm
Radachse:
verschraubt
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
200 mm
Rollen Typ:
Transportgeräterollen
Rollen Lagerung:
Rillenkugellager
Rollwiderstand:
sehr gut
Schraubloch Durchmesser:
11 mm
Schwenklager:
Kugelkranz\, zweifach
Schwenklagerabdichtung:
ja
Tragkraft:
350 kg
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87169090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Räder und Rollen für Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.