Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wicke Lenkrolle Vollgummi, Ø x Breite 80 x 25 mm, TK 50 kg 150483-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-150483-YY
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     129112N
EAN/GTIN:
     4053357002308
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle ø 80 x 25 vollgummi
lenkrollen gummiräder
Wicke Lenkrolle Vollgummi, Ø x Breite 80 x 25 mm, TK 50 kg Die Lenkrolle Wicke aus Vollgummi kann mit der Anschraubplatte leicht befestigt werden. Mit der robusten Lauffläche ist sie eine gute Wahl für viele Anwendungen. Eine gute Bodenschonung wird bei der Lenkrolle mit den Vorteilen der hohen Elastizität verbunden. Vollgummi-Bereifung - großer Fahrkomfort, geräuscharm und elastisch Geeignet für unebene, raue Böden Mit robustem, weitgehend wartungsfreiem Rollenkugellager Gehäuse mit Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblech Rollen Typ = Transportgeräterollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 25 mm Rad Durchmesser = 80 mm Rollen Lagerung = Rollenlager Rollwiderstand = befriedigend Felge Material = Stahlblech Schwenklager = Kugelkranz, zweifach Schwenklagerabdichtung = ja Plattenmaß Länge = 105 mm Plattenmaß Breite = 80 mm Schraubloch Durchmesser = 9 mm Laufbelag Material = Gummi Laufeigenschaft = bodenschonend stoßdämpfend geräuscharm Lauffläche Farbe = schwarz Bodenschonung = gut Bereifung pannensicher = ja Fadenschutz = ja Ausladung = 36 mm Gehäuse Material = Stahl Oberfläche Material = verzinkt Befestigungsart = Anschraubplatte Höhe = 100 mm Tragkraft = 50 kg
Weitere Informationen:
Ausladung:
36 mm
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Bodenschonung:
gut
Fadenschutz:
ja
Felge Material:
Stahlblech
Höhe:
100 mm
Laufbelag Material:
Gummi
Laufeigenschaft:
bodenschonend\;stoßdämpfend\;geräuscharm\;
Lauffläche Farbe:
schwarz
Gehäuse Material:
Stahl
Oberfläche Material:
verzinkt
Bereifung pannensicher:
ja
Plattenmaß Breite:
80 mm
Plattenmaß Länge:
105 mm
Rad Breite:
25 mm
Rad Durchmesser:
80 mm
Rollen Typ:
Transportgeräterollen
Rollen Lagerung:
Rollenlager
Rollwiderstand:
befriedigend
Schraubloch Durchmesser:
9 mm
Schwenklager:
Kugelkranz\, zweifach
Schwenklagerabdichtung:
ja
Tragkraft:
50 kg
WEIGHT GRO:
.650000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Räder und Rollen für Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.