Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wicke Bockrolle Vollgummi, Ø x Breite 80 x 25 mm, TK 50 kg 150485-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-150485-YY
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     129115
EAN/GTIN:
     4053357001387
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 80x25mm vollgummi
bockrolle
bockrolle vollgummi
Wicke Bockrolle Vollgummi, Ø x Breite 80 x 25 mm, TK 50 kg Die anschraubbare Bockrolle Wicke aus Vollgummi ist eine widerstandsfähige Wahl für viele Anwendungen. Eine gute Bodenschonung und Verschleißfestigkeit wird hier mit den Vorteilen der hohen Elastizität verbunden. Vollgummi-Bereifung - großer Fahrkomfort, geräuscharm und elastisch Geeignet für unebene, raue Böden Mit robustem, weitgehend wartungsfreiem Rollenlager Gehäuse mit Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblech Rollen Typ = Transportgeräterollen Rollen Bauform = Bockrolle Rad Breite = 25 mm Rad Durchmesser = 80 mm Radachse = verschraubt Rollen Lagerung = Rollenlager Rollwiderstand = befriedigend Felge Material = Stahlblech Plattenmaß Länge = 102 mm Plattenmaß Breite = 87 mm Schraubloch Durchmesser = 9 mm Laufbelag Material = Gummi Laufeigenschaft = bodenschonend stoßdämpfend geräuscharm Lauffläche Farbe = schwarz Bodenschonung = gut Bereifung pannensicher = ja Fadenschutz = ja Gehäuse Material = Stahl Oberfläche Material = verzinkt Befestigungsart = Anschraubplatte Höhe = 100 mm Tragkraft = 50 kg
Weitere Informationen:
Rollen Bauform:
Bockrolle
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Bodenschonung:
gut
Fadenschutz:
ja
Felge Material:
Stahlblech
Höhe:
100 mm
Laufbelag Material:
Gummi
Laufeigenschaft:
bodenschonend\;stoßdämpfend\;geräuscharm\;
Lauffläche Farbe:
schwarz
Gehäuse Material:
Stahl
Oberfläche Material:
verzinkt
Bereifung pannensicher:
ja
Plattenmaß Breite:
87 mm
Plattenmaß Länge:
102 mm
Radachse:
verschraubt
Rad Breite:
25 mm
Rad Durchmesser:
80 mm
Rollen Typ:
Transportgeräterollen
Rollen Lagerung:
Rollenlager
Rollwiderstand:
befriedigend
Schraubloch Durchmesser:
9 mm
Tragkraft:
50 kg
WEIGHT GRO:
.469000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
80
€ 7,90*
ab € 4,14*
€ 6,21*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,18*
€ 15,69*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
141718
ab € 4,47*
Ähnlich
Wicke
141719
ab € 5,01*
Ähnlich
Wicke
141721
ab € 10,11*
Ähnlich
Wicke
141722
ab € 12,05*
Ähnlich
Wicke
141720
ab € 6,51*
Ähnlich
Wicke
139417
ab € 4,53*
Ähnlich
Wicke
139430
ab € 6,29*
Ähnlich
Wicke
136606
ab € 10,23*
Ähnlich
Wicke
136605
ab € 12,99*
Ähnlich
Wicke
120224
ab € 50,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.