Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wicke Lenkrolle Vollgummi Premium, inkl. Feststeller, Ø x Br 150496-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-150496-YY
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     145239N
EAN/GTIN:
     4053357025079
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle wicke 160/40/80
Wicke Lenkrolle Vollgummi Premium, inkl. Feststeller, Ø x Breite 160 x 40 mm, TK 135 kg Die Lenkrolle Wicke aus Vollgummi hat einen integrierten Feststeller und kann mit der Anschraubplatte leicht befestigt werden. Mit der robusten Lauffläche ist sie eine gute Wahl für viele Anwendungen. Vollgummi-Bereifung - großer Fahrkomfort, geräuscharm und elastisch Geeignet für unebene, raue Böden Mit robustem, weitgehend wartungsfreiem Rollenkugellager Gehäuse mit Anschraubplatte und Feststeller aus verzinktem Stahlblech Rollen Typ = Transportgeräterollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 40 mm Rad Durchmesser = 160 mm Radachse = verschraubt Rollen Feststellfunktion = Doppelstopp im Nachlauf Rollen Lagerung = Rollenlager Rollwiderstand = befriedigend Felge Material = Stahlblech Schwenklager = Kugelkranz, zweifach Schwenklagerabdichtung = ja Plattenmaß Länge = 135 mm Plattenmaß Breite = 110 mm Schraubloch Durchmesser = 11 mm Laufbelag Material = Gummi Laufeigenschaft = bodenschonend stoßdämpfend geräuscharm Lauffläche Farbe = schwarz Bodenschonung = gut Bereifung pannensicher = ja Fadenschutz = ja Ausladung = 52 mm Gehäuse Material = Stahl Oberfläche Material = verzinkt Befestigungsart = Anschraubplatte Höhe = 190 mm Tragkraft = 135 kg
Weitere Informationen:
Ausladung:
52 mm
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Bodenschonung:
gut
Fadenschutz:
ja
Felge Material:
Stahlblech
Höhe:
190 mm
Laufbelag Material:
Gummi
Laufeigenschaft:
bodenschonend\;stoßdämpfend\;geräuscharm\;
Lauffläche Farbe:
schwarz
Gehäuse Material:
Stahl
Oberfläche Material:
verzinkt
Bereifung pannensicher:
ja
Plattenmaß Breite:
110 mm
Plattenmaß Länge:
135 mm
Radachse:
verschraubt
Rad Breite:
40 mm
Rad Durchmesser:
160 mm
Rollen Typ:
Transportgeräterollen
Rollen Feststellfunktion:
Doppelstopp im Nachlauf
Rollen Lagerung:
Rollenlager
Rollwiderstand:
befriedigend
Schraubloch Durchmesser:
11 mm
Schwenklager:
Kugelkranz\, zweifach
Schwenklagerabdichtung:
ja
Tragkraft:
135 kg
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen gummiräder, lenkrolle, Räder und Rollen für Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.