Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wicke Bockrolle Vollgummi, Ø x Breite 180 x 50 mm, TK 170 kg 150501-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-150501-YY
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     142741
EAN/GTIN:
     4053357011317
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle vollgummi wicke
bockrolle
bockrolle vollgummi
Wicke Bockrolle Vollgummi, Ø x Breite 180 x 50 mm, TK 170 kg Die anschraubbare Bockrolle Wicke aus Vollgummi ist eine widerstandsfähige Wahl für viele Anwendungen. Eine gute Bodenschonung und Verschleißfestigkeit wird hier mit den Vorteilen der hohen Elastizität verbunden. Vollgummi-Bereifung - großer Fahrkomfort, geräuscharm und elastisch Geeignet für unebene, raue Böden Mit robustem, weitgehend wartungsfreiem Rollenlager Gehäuse mit Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblech Rollen Typ = Transportgeräterollen Rollen Bauform = Bockrolle Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 180 mm Radachse = verschraubt Rollen Lagerung = Rollenlager Rollwiderstand = befriedigend Felge Material = Stahlblech Plattenmaß Länge = 135 mm Plattenmaß Breite = 114 mm Schraubloch Durchmesser = 11 mm Laufbelag Material = Gummi Laufeigenschaft = bodenschonend stoßdämpfend geräuscharm Lauffläche Farbe = schwarz Bodenschonung = gut Bereifung pannensicher = ja Gehäuse Material = Stahl Oberfläche Material = verzinkt Befestigungsart = Anschraubplatte Höhe = 210 mm Tragkraft = 170 kg
Weitere Informationen:
Rollen Bauform:
Bockrolle
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Bodenschonung:
gut
Felge Material:
Stahlblech
Höhe:
210 mm
Laufbelag Material:
Gummi
Laufeigenschaft:
bodenschonend\;stoßdämpfend\;geräuscharm\;
Lauffläche Farbe:
schwarz
Gehäuse Material:
Stahl
Oberfläche Material:
verzinkt
Bereifung pannensicher:
ja
Plattenmaß Breite:
114 mm
Plattenmaß Länge:
135 mm
Radachse:
verschraubt
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
180 mm
Rollen Typ:
Transportgeräterollen
Rollen Lagerung:
Rollenlager
Rollwiderstand:
befriedigend
Schraubloch Durchmesser:
11 mm
Tragkraft:
170 kg
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Räder und Rollen für Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.