Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wicke Soft-PU-Rad Redthane®, Rillenkugellager, ØxB 125 x 50 150580-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-150580-YY
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     162892
EAN/GTIN:
     4053357007914
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
wicke polyurethan-reifen
Wicke Soft-PU-Rad Redthane®, Rillenkugellager, ØxB 125 x 50 mm, TK 450 kg Die Soft-Polyurethanräder von Wicke erleichtern Ihnen auch Schwerlast-Transportaufgaben: Vor allem auf harten Böden sorgen die von Wicke patentierten Topthane®-Reifen für einen leichten und geräuscharmen Lauf, bei dem Sie Kraft sparen. Räder Wicke mit Soft-Polyurethan-Bereifung und Rillenkugellager, schwere Ausführung Leichtgängig, bodenschonend, stoßdämpfend und geräuscharm Sehr geringer Rollwiederstand auf harten Böden Resistent gegenüber vielen aggressiven Medien Spurlos: keine Kontaktverfärbung auf dem Boden Radtyp = Transportgeräterad Achsloch Durchmesser = 20 mm Nabenlänge = 60 mm Rollen Lagerung = Rillenkugellager Rollwiderstand = sehr gut Felge Material = Aluminium Laufbelag Material = Soft-Polyurethan Laufeigenschaft = bodenschonend stoßdämpfend geräuscharm Bereifung spurlos = ja Bereifung pannensicher = ja Belagshärte = 75 Fahrgeräusch = sehr gut
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
20 mm
Bereifung spurlos:
ja
Fahrgeräusch:
sehr gut
Felge Material:
Aluminium
Laufbelag Material:
Soft-Polyurethan
Laufeigenschaft:
bodenschonend\;stoßdämpfend\;geräuscharm\;
Nabenlänge:
60 mm
Bereifung pannensicher:
ja
Radtyp:
Transportgeräterad
Rollen Lagerung:
Rillenkugellager
Rollwiderstand:
sehr gut
Belagshärte:
75
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87169090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,75*
ab € 30,02*
€ 40,32*
Lager 4445
80
€ 7,90*
ab € 30,37*
€ 40,84*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.