Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wicke PU-Schwerlast-Rad, Rillenkugellager, ØxB 150 x 60 mm, 150873-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-150873-YY
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     107607
EAN/GTIN:
     4053357008973
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Schwerlastrad
Wicke PU-Schwerlast-Rad, Rillenkugellager, ØxB 150 x 60 mm, TK 800 kg Die Polyurethan-Schwerlast-Räder von Wicke sind prädestiniert für anspruchsvolle Transportaufgaben und verhalten sich dabei geräuscharm und bodenschonend. Dank ihres geringen Rollwiderstandes benötigen Sie für den Transport weniger Kraftaufwand. Räder Wicke, Polyurethan-Lauffläche, Rillenkugellager, belastbar bis 2000 kg Leichter Lauf, bodenschonend, stoßdämpfend, geräuscharm Sehr niedriger Rollwiderstand Elastische, schnittfeste und chemikalienbeständige Lauffläche Radtyp = Schwerlastrad Achsloch Durchmesser = 20 mm Nabenlänge = 60 mm Rollen Lagerung = Rillenkugellager Rollwiderstand = sehr gut Felge Material = Guss Laufbelag Material = Polyurethan (PU) Laufeigenschaft = bodenschonend geringer Rollwiderstand stoßdämpfend geräuscharm Bereifung spurlos = ja Bereifung pannensicher = ja Belagshärte = 92 Abriebfest = ja Fahrgeräusch = gut
Weitere Informationen:
Abriebfest:
ja
Achsloch Durchmesser:
20 mm
Bereifung spurlos:
ja
Fahrgeräusch:
gut
Felge Material:
Guss
Laufbelag Material:
Polyurethan (PU)
Laufeigenschaft:
bodenschonend\;geringer Rollwiderstand\;stoßdämpfend\;geräuscharm\;
Nabenlänge:
60 mm
Bereifung pannensicher:
ja
Radtyp:
Schwerlastrad
Rollen Lagerung:
Rillenkugellager
Rollwiderstand:
sehr gut
Belagshärte:
92
WEIGHT GRO:
3.570000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87169090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Gusseisenrad, Gusseisenrolle, gusseiserne Räder, gusseisernes Rad, schwerlastrad polyurethan, polyurethan reifen, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
50
€ 7,90*
ab € 41,73*
€ 55,81*
2 Tage
unbekannt
€ 7,75*
ab € 44,97*
€ 59,55*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.