Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wicke Schwerlast-Lenkrolle Polyamid, inkl. Feststeller im Na 151068-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151068-YY
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     216139
EAN/GTIN:
     4053357037164
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Wicke Schwerlast-Lenkrolle Polyamid, inkl. Feststeller im Nachlauf, Ø x Breite 100 x 35 mm, TK 500 kg Das Polyamid ist ein vielseitig einsetzbarer Kunststoff. Die Schwerlast-Lenkrolle Wicke Polyamid läuft am besten auf glatten Böden, ist weitgehend beständig gegen Salzwasser, Laugen und Säuren und kann niedrige und erhöhte Temperaturen aushalten. Dazu kommt, die hohe Belastbarkeit. Polyamid-Bereifung - stoß-, schlag- und abriebfest, bruchsicher und hohe Beständigkeit Geeignet für glatte, ebene Böden Mit belastungsfähigem, langlebigem Rillenkugellager Gehäuse mit Anschraubplatte und Feststeller aus verzinktem Stahlblech Rollen Typ = Schwerlastrollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 35 mm Rad Durchmesser = 100 mm Radachse = verschraubt Rollen Feststellfunktion = Total-Feststeller im Nachlauf Schmiernippel = ja Rollen Lagerung = Rillenkugellager Rollwiderstand = hervorragend Felge Material = Polyamid Schwenklager = Kugelkranz, zweifach Schwenklagerabdichtung = ja Schwenkwiderstand = besonders gering Plattenmaß Länge = 100 mm Plattenmaß Breite = 85 mm Schraubloch Durchmesser = 9 mm Laufbelag Material = Polyamid Laufeigenschaft = geringer Rollwiderstand Lauffläche Farbe = natur Bodenschonung = befriedigend Bereifung spurlos = ja Abriebfest = ja Bereifung pannensicher = ja Ausladung = 45 mm Gehäuse Material = Stahl Oberfläche Material = verzinkt Befestigungsart = Anschraubplatte Höhe = 140 mm Tragkraft = 500 kg
Weitere Informationen:
Abriebfest:
ja
Ausladung:
45 mm
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Bereifung spurlos:
ja
Bodenschonung:
befriedigend
Felge Material:
Polyamid
Höhe:
140 mm
Laufbelag Material:
Polyamid
Laufeigenschaft:
geringer Rollwiderstand
Lauffläche Farbe:
natur
Gehäuse Material:
Stahl
Oberfläche Material:
verzinkt
Bereifung pannensicher:
ja
Plattenmaß Breite:
85 mm
Plattenmaß Länge:
100 mm
Radachse:
verschraubt
Rad Breite:
35 mm
Rad Durchmesser:
100 mm
Rollen Typ:
Schwerlastrollen
Rollen Feststellfunktion:
Total-Feststeller im Nachlauf
Rollen Lagerung:
Rillenkugellager
Rollwiderstand:
hervorragend
Schmiernippel:
ja
Schraubloch Durchmesser:
9 mm
Schwenklager:
Kugelkranz\, zweifach
Schwenklagerabdichtung:
ja
Schwenkwiderstand:
besonders gering
Tragkraft:
500 kg
WEIGHT GRO:
2.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, schwerlastrollen 500kg, schwerlastrolle, schwerlastrollen lenkrollen, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
50
€ 7,90*
ab € 29,73*
€ 39,49*
3 Tage
unbekannt
€ 7,75*
ab € 39,50*
€ 52,45*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 39,82*
€ 54,15*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.