Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wicke Schwerlast-Lenkrolle Polyamid, inkl. Feststeller im Vo 151082-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151082-YY
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     169338
EAN/GTIN:
     4053357019580
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Wicke Schwerlast-Lenkrolle Polyamid, inkl. Feststeller im Vorlauf, Ø x Breite 200 x 50 mm, TK 900 kg Die bruchsichere und verschleißfeste Schwerlast-Lenkrolle Wicke aus Polyamid ist in dieser Ausführung mit einem Feststeller im Vorlauf versehen, der es sicher und effektiv bremst. Polyamid eignet sich am besten für glatte Böden. Polyamid-Bereifung - stoß-, schlag- und abriebfest, bruchsicher und hohe Beständigkeit Geeignet für glatte, ebene Böden Mit belastungsfähigem, langlebigem Rillenkugellager Gehäuse mit Anschraubplatte und Feststeller aus verzinktem Stahlblech Rollen Typ = Schwerlastrollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 200 mm Radachse = verschraubt Rollen Feststellfunktion = Total-Feststeller im Vorlauf Schmiernippel = ja Rollen Lagerung = Rillenkugellager Rollwiderstand = hervorragend Felge Material = Polyamid Schwenklager = Kugelkranz, zweifach Schwenklagerabdichtung = ja Schwenkwiderstand = besonders gering Plattenmaß Länge = 135 mm Plattenmaß Breite = 110 mm Schraubloch Durchmesser = 11 mm Laufbelag Material = Polyamid Laufeigenschaft = geringer Rollwiderstand Lauffläche Farbe = natur Bodenschonung = befriedigend Bereifung spurlos = ja Abriebfest = ja Bereifung pannensicher = ja Ausladung = 55 mm Gehäuse Material = Stahl Oberfläche Material = verzinkt Befestigungsart = Anschraubplatte Höhe = 245 mm Tragkraft = 900 kg
Weitere Informationen:
Abriebfest:
ja
Ausladung:
55 mm
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Bereifung spurlos:
ja
Bodenschonung:
befriedigend
Felge Material:
Polyamid
Höhe:
245 mm
Laufbelag Material:
Polyamid
Laufeigenschaft:
geringer Rollwiderstand
Lauffläche Farbe:
natur
Gehäuse Material:
Stahl
Oberfläche Material:
verzinkt
Bereifung pannensicher:
ja
Plattenmaß Breite:
110 mm
Plattenmaß Länge:
135 mm
Radachse:
verschraubt
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
200 mm
Rollen Typ:
Schwerlastrollen
Rollen Feststellfunktion:
Total-Feststeller im Vorlauf
Rollen Lagerung:
Rillenkugellager
Rollwiderstand:
hervorragend
Schmiernippel:
ja
Schraubloch Durchmesser:
11 mm
Schwenklager:
Kugelkranz\, zweifach
Schwenklagerabdichtung:
ja
Schwenkwiderstand:
besonders gering
Tragkraft:
900 kg
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Räder und Rollen für Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.