Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller mit Vollgummi-Lenkrollen, Stahlblech, TK 150 151146-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151146-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-151146-YY
EAN/GTIN:
     4260285072581
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller
Transportroller mit Vollgummi-Lenkrollen, Stahlblech, TK 150 kg, für Lasten ohne Beine, 4 Stk/VE Diese Transportroller sind speziell für den Transport von eckigen Gegenständen. Sie lassen sich durch eine geringe Ladehöhe leicht anbringen und ebenso einfach wieder abziehen. Mit diesen Transportrollern ist Verschieben keine Herausforderung mehr. Aus Aluminium und Stahlblech mit Pulverbeschichtung Tragkraft bis zu 150 kg Vollgummi-Bereifung - großer Fahrkomfort, geräuscharm und elastisch 3 Lenkrollen Geringe Ladehöhe von max. 25 mm Tragkraft = 150 kg Außenmaß Breite = 366 mm Gestell Material = Stahl Rollen Material = Vollgummi
Weitere Informationen:
Außenmaß Breite:
366 mm
Gestell Material:
Stahl
Rollen Material:
Vollgummi
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
366.00 mm
WIDTH GRO:
204.00 mm
DEPTH GRO:
85.00 mm
WEIGHT GRO:
11.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Transportroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,64*
€ 134,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,47*
€ 132,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,00*
€ 127,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,36*
€ 124,19
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,55*
€ 105,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.