Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilleiste für EDV-Gelenkarme, für Rocholz Packstisch-Syst 151289-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151289-YY
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     509005
EAN/GTIN:
     4030177037567
Suchbegriffe:
Zubehör für Packtische
Profilleiste für EDV-Gelenkarme, für Rocholz Packstisch-System, HxBxT 750 x 51 x 40 mm Die Profilleiste für EDV, für das Packtisch-System, lässt sich einfach an den Holmen des Tisches befestigen. Auf der Leiste bringen Sie die gewünschten Gelenkarme für Bildschirme und andere Geräte an, die sich so leicht höhenverstellen lassen. Schnell montierte Profilleiste für EDV, für Packtisch-System Ermöglicht die flexible Befestigung von Gelenkarmen Auch geeignet für die Nutzung von Doppelarbeitsplätzen Aus leichtem, strapazierfähigem Aluminium Für lange Befestigungsholme (Höhe der Leiste 750 mm) Marke = Rocholz Höhe = 750 mm Material = Aluminium Eigengewicht = 1,5 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
1.5 kg
Höhe:
750 mm
Material:
Aluminium
Marke:
Rocholz
HEIGHT GRO:
910.00 mm
WIDTH GRO:
110.00 mm
DEPTH GRO:
950.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,94*
€ 296,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,00*
€ 295,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,77*
€ 280,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,42*
€ 273,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,45*
€ 240,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.