Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caddy, 3 OH, Buche 151352-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151352-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-343301-B
EAN/GTIN:
     4038933409207
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Caddy, 3 OH, Buche In einem Caddy verstauen Sie Akten und Ordner übersichtlich. Bei Bedarf ziehen Sie die benötigten Papiere im Handumdrehen hervor. Caddy mit variablen Regalböden Offene Front für schnellen Zugriff Mobil durch 4 Doppel-Lenkrollen Gesamthöhe = 1170 mm Gesamtbreite = 500 mm Gesamttiefe = 450 mm Fronten Farbe = Buche Korpus Farbe = Buche Böden Anzahl = 2 Schranknutzung = Büro Werkstatt
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
2
Fronten Farbe:
Buche
Gesamtbreite:
500 mm
Gesamttiefe:
450 mm
Korpus Farbe:
Buche
Schranknutzung:
Büro\;Werkstatt\;
Gesamthöhe:
1170 mm
WEIGHT GRO:
18.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94033099
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 242,91*
€ 291,94*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,84*
€ 291,97*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,16*
€ 294,71*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,80*
€ 294,99*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 262,46*
€ 312,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,58*
€ 371,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,85*
€ 369,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,49*
€ 344,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,06*
€ 339,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,46*
€ 312,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-343001-WE
ab € 145,64*
Zubehör
Geramöbel
S-346001-WE
ab € 183,86*
Zubehör
Geramöbel
S-343001-AH
ab € 156,50*
Zubehör
Geramöbel
S-343001-BU
ab € 144,70*
Zubehör
Geramöbel
S-343001-LG
ab € 156,29*
Zubehör
Geramöbel
S-342001-AH
ab € 121,71*
Zubehör
Geramöbel
S-342001-BU
ab € 120,96*
Zubehör
Geramöbel
S-342001-LG
ab € 121,07*
Zubehör
Geramöbel
S-346001-AH
ab € 183,40*
Zubehör
Geramöbel
S-346001-BU
ab € 185,08*
Zubehör
Geramöbel
S-346001-LG
ab € 184,50*
Zubehör
Geramöbel
S-342001-W
ab € 116,67*
Zubehör
Geramöbel
S-345001-L
ab € 143,68*
Zubehör
Geramöbel
S-345001-B
ab € 143,33*
Zubehör
Geramöbel
S-345001-A
ab € 142,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.