Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptelement für Thekensystem, B 1.200 mm, Buche 151451-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151451-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-830012-BU+N-618102-BU/SI
EAN/GTIN:
     4055091000213
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
empfangstheke
Hauptelement für Thekensystem, B 1.200 mm, Buche Das Hauptelement für ein Thekensystem markiert den Empfangsbereich in einem Betrieb. Hinter der Theke befindet sich ein Arbeitsplatz mit Schreibtisch. Gerades Thekenelement für den Empfangsbereich im Büro 3-Schicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung Gestell mit C-Fuß Form = gerade Element Art = Hauptelement Arbeitshöhe = 720 mm Breite = 1200 mm Tiefe = 820 mm Gestell Ausführung = C-Fuß Fronten Material = Melaminharzbeschichtete Spanplatte Fronten Farbe = Buche Material = Spanplatte Oberfläche = melaminharzbeschichtet
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
720 mm
Breite:
1200 mm
Element Art:
Hauptelement
Form:
gerade
Fronten Farbe:
Buche
Fronten Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte
Gestell Ausführung:
C-Fuß
Material:
Spanplatte
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Tiefe:
820 mm
WEIGHT GRO:
55.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039100
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Empfangstheken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,20*
€ 514,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,85*
€ 503,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,59*
€ 494,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,45*
€ 482,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,48*
€ 426,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.