Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptelement für Thekensystem, B 1.600 mm, Ahorn 151462-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151462-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-830016-AH+N-618103-AH/SI
EAN/GTIN:
     4055091000268
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
geramöbel empfangstheke
Hauptelement für Thekensystem, B 1.600 mm, Ahorn Das Hauptelement für ein Thekensystem markiert den Empfangsbereich in einem Betrieb. Hinter der Theke befindet sich ein Arbeitsplatz mit Schreibtisch. Gerades Thekenelement für den Empfangsbereich im Büro 3-Schicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung Gestell mit C-Fuß Form = gerade Element Art = Hauptelement Arbeitshöhe = 720 mm Breite = 1600 mm Tiefe = 820 mm Gestell Ausführung = C-Fuß Fronten Material = Melaminharzbeschichtete Spanplatte Fronten Farbe = Ahorn Material = Spanplatte Oberfläche = melaminharzbeschichtet
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
720 mm
Breite:
1600 mm
Element Art:
Hauptelement
Form:
gerade
Fronten Farbe:
Ahorn
Fronten Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte
Gestell Ausführung:
C-Fuß
Material:
Spanplatte
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Tiefe:
820 mm
WEIGHT GRO:
71.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039100
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: empfangstheke, empfangstheke grundtheke, Empfangstheken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,32*
€ 552,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,31*
€ 546,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,46*
€ 537,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,16*
€ 521,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,38*
€ 460,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.