Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptelement für Thekensystem, mit Monitorausschnitt, B 1.60 151473-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151473-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-830216-WE+N-618103-WE/SI
EAN/GTIN:
     4055091000558
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
geramöbel empfangstheke
Hauptelement für Thekensystem, mit Monitorausschnitt, B 1.600 mm, weiß Die Thekensysteme mit Monitorausschnitt sorgen für eine effektive Nutzung von Empfangsbereich und Arbeitsplatz. Sie schaffen so einen vollwertigen Arbeitsplatz hinter einem repräsentativen Thekenelement. Gerades Hauptelement mit Monitorausschnitt für die Empfangstheke im Büro 3-Schicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung Gestell mit C-Fuß Form = gerade Element Art = Hauptelement Arbeitshöhe = 720 mm Breite = 1600 mm Tiefe = 820 mm Gestell Ausführung = C-Fuß Fronten Material = Melaminharzbeschichtete Spanplatte Fronten Farbe = weiß Material = Spanplatte Oberfläche = melaminharzbeschichtet
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
720 mm
Breite:
1600 mm
Element Art:
Hauptelement
Form:
gerade
Fronten Farbe:
weiß
Fronten Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte
Gestell Ausführung:
C-Fuß
Material:
Spanplatte
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Tiefe:
820 mm
WEIGHT GRO:
71.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039100
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: empfangstheke, empfangstheke grundtheke, Empfangstheken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 437,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,01*
€ 630,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,95*
€ 616,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,01*
€ 606,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,89*
€ 582,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,53*
€ 520,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.