Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptelement für Thekensystem, B 1.800 mm, Ahorn 151474-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151474-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-830018-AH+N-618146-AH/SI
EAN/GTIN:
     4055091000329
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
empfangstheke
Hauptelement für Thekensystem, B 1.800 mm, Ahorn Das Hauptelement für ein Thekensystem markiert den Empfangsbereich in einem Betrieb. Hinter der Theke befindet sich ein Arbeitsplatz mit Schreibtisch. Gerades Thekenelement für den Empfangsbereich im Büro 3-Schicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung Gestell mit C-Fuß Form = gerade Element Art = Hauptelement Arbeitshöhe = 720 mm Breite = 1800 mm Tiefe = 820 mm Gestell Ausführung = C-Fuß Fronten Material = Melaminharzbeschichtete Spanplatte Fronten Farbe = Ahorn Material = Spanplatte Oberfläche = melaminharzbeschichtet
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
720 mm
Breite:
1800 mm
Element Art:
Hauptelement
Form:
gerade
Fronten Farbe:
Ahorn
Fronten Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte
Gestell Ausführung:
C-Fuß
Material:
Spanplatte
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Tiefe:
820 mm
WEIGHT GRO:
78.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039100
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Empfangstheken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,99*
€ 605,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,24*
€ 595,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,97*
€ 574,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,18*
€ 514,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.