Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch fassförmig, BxT 2.000 x 800/1.200 mm, weiß/we 151673-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151673-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-710216-WE/WA
EAN/GTIN:
     4038933146393
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
geramöbel besprechungstisch
besprechungstisch
Konferenztisch fassförmig, BxT 2.000 x 800/1.200 mm, weiß/weißaluminium Tisch Typ = Besprechungs- und Mehrzwecktische Tisch Form = Freiform Tischbein Typ = 4-Fuß-Gestell Tischplatte Material = Dreischicht-Feinspanplatte Melaminharz Gestell Material = Metall Höhe = 720 mm Breite = 2000 mm Tiefe = 1200 mm Anlieferung = zerlegt
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
2000 mm
Gestell Material:
Metall
Höhe:
720 mm
Tiefe:
1200 mm
Tischbein Typ:
4-Fuß-Gestell
Tisch Form:
Freiform
Tischplatte Material:
Dreischicht-Feinspanplatte\;Melaminharz\;
Tisch Typ:
Besprechungs- und Mehrzwecktische
WEIGHT GRO:
53.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031058
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: konferenztisch b2000mm, Besprechungstische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,45*
€ 662,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,63*
€ 657,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,88*
€ 649,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,65*
€ 624,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,61*
€ 561,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.