Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller, Tragkraft 750 kg, Vollgummi-Bereifung, 1 St 151726-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151726-YY
Herst.-Nr.:
     MR600600200G
EAN/GTIN:
     4260316443724
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
möbelroller e.s.b
Transportroller, Tragkraft 750 kg, Vollgummi-Bereifung, 1 Stk./VE Der praktische Helfer für Umzug oder Umstellen. Mit dem Transportroller ist das Transportieren oder Verschieben von Möbeln kräfteschonend und unkompliziert. Auf leicht laufenden Rollen bewegt sich auch der schwerste Schrank. Plattform aus solidem Buchensperrholz Materialschonend durch Antirutschbelag Vollgummi/Kunststoff/Polypropylen-Bereifung, 4 Lenkrollen Tragkraft bis zu 750 kg Tragkraft = 750 kg Plattform Höhe = 250 mm Plattform Breite = 600 mm Plattform Tiefe = 600 mm Plattform Material = Buchensperrholz Plattform Oberfläche = Riffelgummi Plattform Farbe = blau Rollen Material = Vollgummi Montage = Schraubmontage VE = 1 Stk/VE
Weitere Informationen:
Rollen Material:
Vollgummi
Montage:
Schraubmontage
Plattform Breite:
600 mm
Plattform Farbe:
blau
Plattform Höhe:
250 mm
Plattform Material:
Buchensperrholz
Plattform Oberfläche:
Riffelgummi
Plattform Tiefe:
600 mm
Tragkraft:
750 kg
VE:
1 Stk/VE
HEIGHT GRO:
250.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
15.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, Transportroller
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 91,98*
€ 114,66*
1 Tag
19
€ 5,59*
ab € 92,48*
€ 115,82*
€ 4,95*
ab € 90,71*
€ 116,35*
6 Tage
27
€ 5,99*
ab € 91,97*
€ 118,57*
Lager 4445
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,60*
€ 123,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,08*
€ 146,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,86*
€ 136,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.