Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Rollenschiene, Kunststoffrollen, mit Spurkranz, Te 151763-YY


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151763-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     422.000
EAN/GTIN:
     4021885116651
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
Universal-Rollenschiene, Kunststoffrollen, mit Spurkranz, Teilung 75 mm, TK pro Rolle 10 Mit den Universal-Rollenschienen aus Kunststoff kann Ihr Ladegut schnell und ohne Kraftaufwand transportiert werden. Dank des Spurkranzes läuft es sicher in den vorgegebenen Bahnen auf schlagzähen, bruchfesten und chemisch beständigen Kunststoffrollen. Für Förder- und Lagertechnik Durchlaufregale Rollen aus thermoplastischem Kunststoff mit Spurkranz Schlagzäh, bruchfest, säure- und laugenbeständig Tragkraft pro Rolle 10 kg Außenmaß Breite = 35 mm Bahnbreite = 18 mm Achsabstand = 75 mm Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser = 66 mm Tragröllchen/Tragrollen Material = Kunststoff Rollen Farbe = blau Fördergewicht max. = 10 kg
Weitere Informationen:
Achsabstand:
75 mm
Außenmaß Breite:
35 mm
Bahnbreite:
18 mm
Rollen Farbe:
blau
Fördergewicht max.:
10 kg
Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser:
66 mm
Tragröllchen/Tragrollen Material:
Kunststoff
WEIGHT GRO:
1.923000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84313900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD \/ Spedition
Weitere Suchbegriffe: rollenleisten kunststoff, palettenrollschienen, Rollenschienen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,82*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 89,51*
€ 106,52
pro Meter
ab 2 Meter
€ 87,99*
€ 104,71
pro Meter
ab 5 Meter
€ 84,61*
€ 100,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 82,02*
€ 97,60
pro Meter
ab 500 Meter
€ 69,82*
€ 83,09
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.