Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrolle mit Gewindestift, Stahl, Ø 16 mm, TK 12 kg 151838-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151838-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     E35.016
EAN/GTIN:
     4021885083090
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrolle
Kugelrolle mit Gewindestift, Stahl, Ø 16 mm, TK 12 kg Auf einem Rollentisch wird diese Kugelrolle mithilfe des Gewindestifts montiert. Damit sind Sie in der Lage Lasten spielerisch leicht zu verschieben und so die Zeit zwischen den Arbeitsschritten zu verkürzen. Mit verzinkter Stahlkugel Gehäuse aus Stahl Tragkraft bis zu 18 kg Durchmesser von 16, 19 und 24 mm Laufkugel Durchmesser (dw) = 16 mm Laufkugel Material = Stahl
Weitere Informationen:
Laufkugel Durchmesser (dw):
16 mm
Laufkugel Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
38.00 mm
WIDTH GRO:
23.00 mm
DEPTH GRO:
38.00 mm
WEIGHT GRO:
.020000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84313900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD \/ Spedition
Weitere Suchbegriffe: Kugelrollen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 2,64*
Lager 4445
25
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,92*
€ 2,94*
1 Tag
48
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,02*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,70*
€ 3,07*
1 Tag
48
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,17*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
E31.013
ab € 1,29*
Ähnlich
BS Rollen
E31.014
ab € 1,53*
Ähnlich
BS Rollen
E35.019
ab € 1,99*
Ähnlich
BS Rollen
E31.019
ab € 1,92*
Ähnlich
BS Rollen
E35.024
ab € 3,35*
Ähnlich
BS Rollen
E31.024
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.