| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-151851-YY Herst.-Nr.: E39.025 EAN/GTIN: 4021885060510 |
| |
|
| | |
| BS ROLLEN Kugelrolle mit Gewindezapfen, Stahl, Ø 25 mm, TK 55 kg Kleine Kugelrolle inkl. Gewindezapfen mit einer hohen Tragkraft: Auf einem Rollentisch montiert, sind sie in der Lage auch schwere Lasten spielerisch leicht zu verschieben und so die Zeit zwischen den Arbeitsschritten zu verkürzen. Mit Laufkugeln aus Stahl Gehäuse aus Edelstahl Verschmutzungsgeschützt durch Filz-Ring Tragkraft bis zu 110 kg Durchmesser von 19, 25 und 40 mm Laufkugel Durchmesser (dw) = 25 mm Laufkugel Material = Stahl Rahmen Material = Stahl Weitere Informationen: | | Laufkugel Durchmesser (dw): | 25 mm | Laufkugel Material: | Stahl | Rahmen Material: | Stahl | WEIGHT GRO: | .140000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84313900 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD \/ Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelrollen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,59* | € 9,27* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 6,62* | € 9,31* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 7,37* | € 9,50* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,79* | € 9,55* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,59* | € 9,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|