Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenboden für Packtisch Multiplex, BxT 1.880 x 680 mm 152206-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-152206-YY
Hersteller:
     Thomas Dahmen
Herst.-Nr.:
     2430 S
EAN/GTIN:
     4055091040547
Suchbegriffe:
Packtisch Zwischenboden
Zwischenboden für Packtisch Multiplex, BxT 1.880 x 680 mm Mit dem 20 mm starken Zwischenboden für Packtische Multiplex erweitern Sie dessen Ablagefläche. Da der Zwischenboden im Vergleich zur Arbeitsplatte nach hinten versetzt ist, bleibt ein Großteil der Beinfreiheit erhalten. Zwischenboden für Packtisch Multiplex, aus stabilem Holz Montage unterhalb der Arbeitsfläche des Packtisches Querlaufende Stahlkonstruktion gewährleistet hohe Stabilität Breite = 1880 mm Tiefe = 680 mm Material = Holz RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Tragkraft = 50 kg Eigengewicht = 25 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1880 mm
Eigengewicht:
25 kg
Material:
Holz
RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Tiefe:
680 mm
Tragkraft:
50 kg
HEIGHT GRO:
59.00 mm
WIDTH GRO:
1880.00 mm
DEPTH GRO:
680.00 mm
WEIGHT GRO:
19.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039100
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Packtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,63*
€ 255,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,18*
€ 253,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,82*
€ 237,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,52*
€ 229,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,36*
€ 205,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.